TRIM LOK INC X1333BT-100 ラバー シール D セクション 幅 0.38 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | フォームアクリル |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.218 " |
全幅 | 0.375 " |
形式 | D字型 |
UPC | 468037171375 |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A.
A.
A. Trim Lok Inc. X1333BT-100 粘着ゴム シールは、蓋やドアの隙間を埋めるために使用できます。
A. Trim Lok Inc. X1333BT-100 ラバー シールは、全長、幅、高さがそれぞれ 100 フィート、3/8 インチ、1/4 インチです。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1333HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥3,627 | |
X1333HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥11,243 | |
X1333HT-500 | 感圧 | 500ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥48,345 | |
X1333BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥6,957 | |
X1458HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.75 " | 0.75 " | D字型の厚さ | ¥9,190 | |
X1458HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.75 " | 0.75 " | D字型の厚さ | ¥30,861 | |
X1458HT-200 | 感圧 | 200ft。 | 0.75 " | 0.75 " | D字型の厚さ | ¥52,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。