TRIM LOK INC X113BT-500 ゴム製シール リブ付き 幅 0.38 インチ 500 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | フォームアクリル |
長さ | 500ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.187 " |
全幅 | 0.375 " |
形式 | マルチリブ長方形 |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A. ラバー シールには特別に設計されたリブ (チャネル) があり、水を吸収したり、素材が移動購入に進むきに曲がったりするため、その部分を乾燥した状態に保ちます。
A. BT 接着剤は初期粘着力が低いため、取り付け時に簡単に位置を変えることができ、完全な接着強度に達するまでに 72 時間の硬化時間が必要です。
A. これらのゴム製シールは、自動車および海洋産業でシーリングと完成したエッジを提供するために一般的に使用され、発電産業では電気ボックスに安全なシールを提供するために使用されます。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥4,649 | |
X103HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥15,773 | |
X103BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥8,189 | |
X103BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥28,562 | |
X103BT-500 | フォームアクリル | 500ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥130,617 | |
X113HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.188 " | 0.375 " | マルチリブ長方形 | ¥2,881 | |
X113HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.187 " | 0.375 " | マルチリブ長方形 | ¥8,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。