入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 請負業者ツールセット |
個数 | 2 |
サブカテゴリ | 請負業者 |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ビニールポーチ |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
A. 金属フレームと木製フレーム。
A. 寒冷地では、窓を内側から密閉して冷気を遮断しています。 ただし、外から窓を取り付けることは、より良い空気の流れと冷却のために、より暖かい温度でより一般的です.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。