TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 エッジ トリム アルミニウム クリップ 幅 0.26 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | ビニールエッジトリム |
色 | テクスチャードブラック |
エッジにフィット | 0.09375 " |
脚長 | 0.562 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | メタルコア付きビニール |
全幅 | 0.263 " |
形式 | シングルグリップフィンガー |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 脚長 | 長さ | 材料 | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100B3X3/32-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.263 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,110 | |
100B3X1/8-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.295 " | シングルグリップフィンガー | ¥6,840 | |
100B3X5/32-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.326 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,110 | |
100B3X3/16-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.357 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,057 | |
100B3X1/4-25 | 0.562 " | 25ft。 | シングルグリップ | 0.42 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,010 | |
100B3X1/16-100 | 0.562 " | 100ft。 | メタルコア付きビニール | 0.232 " | シングルグリップフィンガー | ¥24,837 | |
100B3X1/8-100 | 0.562 " | 100ft。 | メタルコア付きビニール | 0.295 " | シングルグリップフィンガー | ¥25,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。