入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビニールエッジトリム |
色 | テクスチャードブラック |
エッジにフィット | 0.09375 " |
脚長 | 0.562 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | メタルコア付きビニール |
全幅 | 0.263 " |
形式 | シングルグリップフィンガー |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
A. はい、Trim-Lok トリムはゴム構造で、材料の隆起なしに狭いコーナー全体に取り付けることができます。
A. Trim-Lok Inc 100B3X3/32-25 エッジ トリム クリップには、硬度 85 デュロメーターの PVC ベースが付いています。
A. Trims-Lok ラバー エッジ トリム シールには、事前にホットメルト接着剤が塗布されており、加熱時にワークピースに貼り付きます。 これらのトリムは、時間の経過とともにトリムのグリップが緩むのを防ぐために、取り付け中に適切に加熱する必要があります。
モデル | 脚長 | 長さ | 材料 | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100B3X1/8-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.295 " | シングルグリップフィンガー | ¥6,840 | |
100B3X5/32-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.326 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,110 | |
100B3X3/16-25 | 0.562 " | 25ft。 | メタルコア付きビニール | 0.357 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,057 | |
100B3X1/4-25 | 0.562 " | 25ft。 | シングルグリップ | 0.42 " | シングルグリップフィンガー | ¥7,010 | |
100B3X1/16-100 | 0.562 " | 100ft。 | メタルコア付きビニール | 0.232 " | シングルグリップフィンガー | ¥24,837 | |
100B3X3/32-100 | 0.562 " | 100ft。 | メタルコア付きビニール | 0.263 " | シングルグリップフィンガー | ¥22,556 | |
100B3X1/8-100 | 0.562 " | 100ft。 | メタルコア付きビニール | 0.295 " | シングルグリップフィンガー | ¥25,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。