入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレス出口トリムロック |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 60,000サイクル |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 型押しアルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | 4244 |
CFM @ 0.125インチSP | 2676 |
CFM @ 0.250インチSP | 2220 |
深さ | 3" |
扉の厚さ | 1 3/8-1 7/8" |
イベント監査証跡 | 40,000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき鋼 |
フレーム材料 | 冷間圧延鋼 |
全負荷アンペア | 2.75 |
ガード素材 | 鋼 |
ハンド | NH |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 11 " |
Hz | 60 |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | 12ボタン |
材料 | 亜鉛合金 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 16.75 " |
最大ユーザーコード | 2000 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1075 |
モータータイプ | PSC |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 変数 |
動作温度 範囲 | -31 F〜 + 151 F |
外の高さ | 11 " |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 7.0 |
正方形の開口部が必要 | 25 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
時限入国手当 | 3-15秒 |
電圧 | 5.5-9 VDC |
幅(Width) | 3" |
ワイヤーガード仕上げ | 灰色のポリエステル |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ETDLS1G26DV99 | ¥228,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。