入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレス出口トリムロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 60,000サイクル |
深さ | 3" |
扉の厚さ | 1 3/8-1 7/8" |
イベント監査証跡 | 40,000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | NH |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 11 " |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | 12ボタン |
材料 | 亜鉛合金 |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | フォン・デュプリン出口装置 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31 F〜 + 151 F |
外側の深さ | 3" |
外の高さ | 11 " |
外側の幅 | 3" |
電源 | 電池 |
時限入国手当 | 3-15秒 |
電圧 | 5.5-9 VDC |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ETPDLS1G / 26D | ¥315,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。