TRI-ARC WLA10SS サイドステップドックラダー 14 ステップ 170 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイドステップドックラダー |
出口 | サイドステップ |
終了 | アルミニウム |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 14 |
全体の高さ | 14 '2」 |
全体の長さ(Overall Length) | 170 " |
全幅 | 21 1 / 16 " |
ラング径 | 3 / 4 " |
ステップ幅 | 18 " |
トップステップの高さ | 13のフィート |
上から下へのラング | 156 " |
チューブ径 | 3 / 4 " |
チューブの壁の厚さ | SCH40 |
船の重量(kg) | 86.18 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。