TRI-ARC UCS500920246 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 90 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サポートされているカンチレバーローリングラダー |
作動タイプ | ロッキングキャスター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 97 " |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 9 |
全体の高さ | 132 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォーム高さ | 90 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 8.5 " |
ステップ幅 | 24 " |
サポート/非サポート | サポート |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 189 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 426.72 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作動タイプ | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCS500520246 | ロッキングキャスター | 64 " | 5 | 92 " | 50 " | ¥350,053 | 見積依頼
| |
UCS500620246 | ロッキングキャスター | 72 " | 6 | 102 " | 60 " | ¥387,328 | 見積依頼
| |
UCS500720246 | 足踏みペダル | 81 " | 7 | 112 " | 70 " | ¥441,052 | 見積依頼
| |
UCS500820246 | ロッキングキャスター | 89 " | 8 | 122 " | 80 " | ¥454,775 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。