TRI-ARC UCS500830246 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サポートされているカンチレバーローリングラダー |
作動タイプ | ロッキングキャスター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 99 " |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 8 |
全体の高さ | 122 " |
プラットフォームの深さ | 30 " |
プラットフォーム高さ | 80 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 8.5 " |
ステップ幅 | 24 " |
サポート/非サポート | サポート |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 195.75 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 426.72 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作動タイプ | 基本深度 | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCS500530246 | ロッキングキャスター | 74 " | 鋼 | 5 | 92 " | 50 " | ¥371,286 | 見積依頼
| |
UCS500630246 | ロッキングキャスター | 82 " | ポリウレタン | 6 | 102 " | 60 " | ¥401,608 | 見積依頼
| |
UCS500730246 | 足踏みペダル | 91 " | 鋼 | 7 | 112 " | 70 " | ¥423,395 | 見積依頼
| |
UCS500930246 | ロッキングキャスター | 107 " | 鋼 | 9 | 132 " | 90 " | ¥497,541 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。