TRI-ARC UCB20246 設定可能なクロスオーバー ブリッジ 20 インチ スパン
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
アイテム価格 | 構成可能なクロスオーバーブリッジ |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 44 " |
全体のスパン | 90 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォームの長さ | 20 " |
スパン | 20 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 41.85 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。