TRI-ARC MPASSW5 はしご、耐荷重 500 ポンド、鋸歯状トレッド、高さ 45 インチ x 幅 29 インチ、アルミニウム
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
アイテム価格 | はしご |
クライミングアングル | 45度 |
色 | グレー |
手すりが含まれています | いいえ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
全幅 | 29 " |
ステップの深さ | 9.5 " |
ステップ幅 | 24 " |
トップステップの高さ | 45 " |
トレッドパターン | 鋸歯状 |
垂直方向のクリアランス | 41 " |
船の重量(kg) | 35.1 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。