NORTON ABRASIVES ミディアムグリットスチールシャンクスピンドルマウント不織布フラップホイール
形式 | モデル | 直径 | アイテム価格 | マックス。 RPM | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261058450 | - | マウントされていないフラップホイール | - | - | 1 | ¥18,621 | 見積依頼
|
B | 66261051722 | 2" | フラップホイール | 12,000 | 1" | 10 | ¥58,216 | |
C | 66261058474 | 3" | フラップホイール | 8,000 | 2" | 10 | ¥149,563 |
ミディアムグリットスチールシャンクスピンドルマウント不織布フラップホイール
Norton Abrasives 不織布フラップホイールは、溶接、金属加工、研磨業界での混合および仕上げ用途に最適です。 ワークピースの寸法を変えることなく輪郭に合わせて成形できる柔軟なフラップが付いています。 酸化アルミニウム構造を採用し、優れた切断と仕上げを実現します。 これらのホイールは、ダイ/ストレート グラインダーによる適度な表面ブレンディングとバリ取りに適しており、エポキシ コアに恒久的に取り付けられたスチール シャンクまたはマンドレルを備えており、優れたバランスとびびりのない仕上げを実現します。 8000 rpm および 12000 rpm の動作速度で利用できるこれらのホイールの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤークランプ
- 特殊ヒンジ
- フードホース
- トランメルとトランメルポイントセット
- アークスライサー
- 圧力と真空の測定
- 機械液
- プロセス監視
- フライス工具
- 電球関連商品
- QMARK 電気ユニットヒーター
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 16 インチ
- 3M アクリル圧のポリイミドフィルムテープ
- BUSSMANN クラスRK1産業用パワーヒューズ
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径3mmmm
- SPEARS VALVES 産業用逆流ティー フィルター 50 GPM CPVC、EPDM SS スクリーン
- MI-T-M キット
- VESTIL PRNシリーズナイロンパレットラックネット
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、832サイズ、アルミウォーム減速機