TRI-ARC KDMF104166 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 40 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 34 " |
ベース幅 | 22 " |
裾幅 | 21 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 24 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 64 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDMF102166 | 22 " | 2 | 44 " | 20 " | ¥75,741 | ||
KDMF103166 | 27 " | 3 | 54 " | 30 " | ¥88,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。