TRI-ARC KDMF102166 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 20 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティルトアンドロールラダー |
作動タイプ | ティルトアンドロール |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 22 " |
ベース幅 | 22 " |
裾幅 | 21 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 24 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 2 |
全体の高さ | 44 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 20 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDMF103166 | 27 " | 3 | 54 " | 30 " | ¥88,225 | ||
KDMF104166 | 34 " | 4 | 64 " | 40 " | ¥88,878 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。