TRI-ARC KDHS111246 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 110 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 107 " |
ベース幅 | 35 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 11 |
全体の高さ | 146 " |
プラットフォームの深さ | 17 " |
プラットフォーム高さ | 110 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 8.5 " |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 165.6 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDHS106246 | 65 " | 6 | 96 " | 60 " | ¥189,403 | 見積依頼
|
KDHS107246 | 74 " | 7 | 106 " | 70 " | ¥244,880 | 見積依頼
|
KDHS108246 | 82 " | 8 | 116 " | 80 " | ¥307,039 | 見積依頼
|
KDHS109246 | 91 " | 9 | 126 " | 90 " | ¥274,369 | 見積依頼
|
KDHS110246 | 99 " | 10 | 136 " | 100 " | ¥292,074 | 見積依頼
|
KDHS112246 | 116 " | 12 | 156 " | 120 " | ¥381,356 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。