入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリート水分計 |
バッテリタイプ | 9 V |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | アナログ |
水分含量 | コンクリートで0〜6% |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 9026802000 |
原産国 | IE |
A. 水分測定値が 17% までであれば許容されます。 17% を超える測定値は飽和を示しており、乾式壁を交換する必要があり、将来的に湿気の蓄積を防ぐために測定を行う必要があることを意味します。
A.木製のサンプルをテストするには、デバイスの電源を入れ、スケール1を選択して、ゴム電極を木製の表面に直接押し付けます。 アナログダイヤルの一番上の行(キャリブレーションが5%から30%の範囲でマークされている)で、水分率を読み取ります。 起動時に、読み取り値が18%を超えると、オーディオ信号が再生されます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
CMEX2 | ¥168,869 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。