承認されたベンダーのウェザーストリップ
形式 | モデル | 装着タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5MFK7 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 10ft。 | 19 / 32 " | - | 見積依頼
|
B | 5MFN1 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 200ft。 | 19 / 32 " | - | 見積依頼
|
C | 5MFL0 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 10ft。 | 19 / 32 " | ¥3,859 | |
D | 5MFK8 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 10ft。 | 19 / 32 " | ¥3,563 | |
E | 5MFL8 | 接着剤付き、Dプロファイル | 200ft。 | 23 / 64 " | ¥30,653 | |
F | 5MFK6 | 接着剤付き、Dプロファイル | 17ft。 | 23 / 64 " | - | 見積依頼
|
G | 5MFL3 | 接着剤付き、Pプロファイル | 200ft。 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
H | 5MFK3 | 接着剤付き、Pプロファイル | 17ft。 | 3 / 8 " | ¥2,864 | |
I | 5MFL5 | 接着剤付き、Pプロファイル | 200ft。 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチとフロアスケール
- コード付き振動工具
- 電子トルクレンチ
- 消防および救助ファン
- 耳栓フィットテストシステム
- 機械切削工具
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ヒートガンとアクセサリー
- スプリング
- フェルト
- BRADY グリップシンチングケーブルのロックアウト
- 3M 黒のストリッピングパッド
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ガラス検査ミラー1 / 4Hラウンド
- MERSEN FERRAZ Protistor ヒューズ、600 ~ 690VAC/700VAC
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlockllシリーズデジタルドライバス
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム J
- ALL GEAR プロ フォース ハイテナシティ ブル ロープ
- KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY コーナーガード
- BALDOR / DODGE SCM、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング