APPROVED VENDOR 5MFK6ウェザーストリップDホワイト長さ17フィート
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェザーストリップ |
材料を挿入 | EPDMラバー |
装着タイプ | 接着剤付き、Dプロファイル |
全体の長さ(Overall Length) | 17ft。 |
全幅 | 23 / 64 " |
として販売 | ロール |
柔軟性を維持 | -40度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 4008115000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5MFK3 | 接着剤付き、Pプロファイル | 17ft。 | 3 / 8 " | ¥2,864 | ||
5MFK7 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 10ft。 | 19 / 32 " | - | 見積依頼
| |
5MFK8 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 10ft。 | 19 / 32 " | ¥3,563 | ||
5MFL0 | 接着剤付き、すべてのプロファイル | 10ft。 | 19 / 32 " | ¥3,859 | ||
5MFL3 | 接着剤付き、Pプロファイル | 200ft。 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
| |
5MFL5 | 接着剤付き、Pプロファイル | 200ft。 | 3 / 8 " | - | 見積依頼
| |
5MFL8 | 接着剤付き、Dプロファイル | 200ft。 | 23 / 64 " | ¥30,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。