Tramex Hygro-i2 相対湿度プローブ
Tramex Hygro-i2 相対湿度プローブは、BS 8201、8203、5325 および ASTM F2170 規格に従って、コンクリート床で現場およびフード タイプの RH 試験操作を実行するために使用されます。 これらの迅速かつ正確で再利用可能なプローブは、相対湿度、周囲 RH、露点温度、ポンドあたりの穀物も測定します。
Tramex は、アイルランドのウィックロー州キルマカノーグに本社を置き、1974 年以来、床材や水による損傷の修復用途や室内空気の品質のチェックに最適な高品質の試験装置を提供してきました。 その広範な製品ラインには、湿度データ プローブ、温度計、スキャナ、フィードバック データロガー、修復および検査キットが含まれます。 続きを読む
トラメックス 電子コンクリート水分計 コンクリート、床スラブ、スクリードの水分含有量を検査するためにバッテリーで駆動されます。 これらのメーターには、測定値を即座に表示するための明確なアナログ ダイヤルと、結果を凍結するためのホールド ボタンが付いています。 ブランドの 屋根と壁のスキャナー は、ASTM D7954規格に従って設計されており、湿気の状態を非破壊で評価し、屋根や壁内のシステムの漏れを追跡します。 これらの操作が簡単なメーターは、ユーザーが深度浸透モードと感度モードのどちらかを選択できるマルチモード機能(屋根/発泡屋根断熱モード)を備えています。
Tramex 製品の MPN (メーカーの部品番号) は通常、同等の Extech、Flir & Reed Instrument のモデル番号を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの水分計や付属品、海洋調査キットをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Tramex 製品は一般にサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。 一部のモデルはキットまたはさまざまな部品のパックで提供され、航空便ではなく宅配便での発送に適しています。
Tramex Skipper 5 海洋水分計は、GRP ボアのサンドイッチ構造またはコア構造内の過剰な水分を瞬時かつ正確に検出する、二重深度のアナログ非破壊計器です。...続きを見る
このCMEX5水分計は、コンクリート製のスラブと床の含水率と相対湿度を測定します。 温度、露点、周囲の相対湿度を測定するための湿度計が組み込まれています。...続きを見る
この非破壊スキャナーは、ASTM D7954規格に従って、水分測定、測量、および陸屋根の漏れの検出に使用されます。 人間工学に基づいた、操作が簡単な制御機能を備えています ...続きを見る
Tramex Hygro-i2 相対湿度プローブは、BS 8201、8203、5325 および ASTM F2170 規格に従って、コンクリート床で現場およびフード タイプの RH 試験操作を実行するために使用されます。 これらの迅速かつ正確で再利用可能なプローブは、相対湿度、周囲 RH、露点温度、ポンドあたりの穀物も測定します。
Tramex 水分計は、テストされる材料の電気インピーダンスがその水分含有量に比例して変化購入に進むいう原理に基づいて動作します。 したがって、電気インピーダンスの変化を測定することは、水分の変化を測定することにつながります。
Tramex 水分計は、さまざまなスタイルの電極、ハンドプローブ、交換用ピン、校正チェックツールなどのさまざまなアクセサリと互換性があります。
Tramex MSK 海洋調査キットには、Skipper Plus 水分計、ピンタイプ抵抗計、ハンドヘルド電極、デジタル湿度計、およびオプションの赤外線表面温度計が含まれており、海洋用途で GRP および木造ボートの船体または付属品の過剰な水分を検出するために使用されます。