TRACTEL TU-32 手動ケーブルホイスト
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
アイテム価格 | 手動ケーブルホイスト |
ケーブル径 | 5 / 8 " |
ケーブル長 | 30ft。 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ハンドルの長さ | "26へ" 45 |
フック開口部 | 1" |
吊り上げ能力 | 8000ポンド |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
最小フック間 | 32.5 " |
プル容量 | 16,000ポンド |
船の重量(kg) | 48.08 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。