Magfor II HT リフティング マグネット
この強力な磁石は、製鉄所、鋳物工場、スクラップ置き場、建設現場などの用途で、重い鉄材料 (鋼板、梁、パイプなど) を持ち上げたり移動したりするために使用されます。 偶発的な落下を防ぐフェイルセーフ機構と、制御された安全な荷重の解放を保証するリリースレバーを備えています。 最高 250 ℃ の非常に温かい材料を、最初に冷却することなく簡単に持ち上げることができます。
1941 年以来、Tractel は、エネルギー、通信、建設およびインフラストラクチャのアプリケーションで使用される、コスト効率の高い高所作業ソリューションを提供してきました。 同社はルクセンブルクのモンデルカンジュ県フォエッツに本社を置いています。 続きを読む
このブランドの製品カタログには、昇降およびマテリアルハンドリング機器、落下防止システム、吊り下げアクセス機器、荷重測定および制御システム、一時的および恒久的な安全システムが含まれています。 トラクテル Dynafor ダイナモメーター 吊り上げシステムを監視し、荷重をチェックし、荷重測定および制御アプリケーションでの張力を監視します。 これらはひずみゲージの伸び測定の原理に基づいて動作し、荷重に基づいて電気信号を生成します。 これらのユニット内のマイクロプロセッサがデータを分析して加重荷重を計算します。 これらの Dynafor ダイナモメーターは、収集した情報をリモート ディスプレイにワイヤレスで送信できます。 ブランドの ウインチケーブル 安全に持ち上げたり引っ張ったりする用途に使用されます。 荷重を均等に分散するシンブルアイ、ケーブルとフィッティングの間に安全かつ強力な接続を作成するかしめループ、および吊り上げおよび索具用途向けの亜鉛メッキの安全ラッチフックが特徴です。 1000 ~ 8000 ポンドの範囲の荷重に耐えるように設計されています。
Tractel MPN は、同等の Dayton および Vestil モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Tractel 製品が入手可能です。
これらの Tractel 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
この強力な磁石は、製鉄所、鋳物工場、スクラップ置き場、建設現場などの用途で、重い鉄材料 (鋼板、梁、パイプなど) を持ち上げたり移動したりするために使用されます。 偶発的な落下を防ぐフェイルセーフ機構と、制御された安全な荷重の解放を保証するリリースレバーを備えています。 最高 250 ℃ の非常に温かい材料を、最初に冷却することなく簡単に持ち上げることができます。
Magfor II HT リフティング マグネットは、ユーザーが手動で操作できる制御スイッチまたはレバーを使用して作動します。 リフティングマグネットが作動購入に進む、鉄系材料を保持する強力な磁力が発生します。
Blocmat ロードアレスターは、単純なフックまたはシャックルを使用して昇降装置に取り付けられ、制御スイッチまたはレバーを使用して作動させることができます。