TRACTEL TR-50-220 電線ロープホイスト 1000ポンド
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電線ロープホイスト |
アンプ | 10 |
ブレーキ | 電磁コーン |
Classification | H3 |
管理 | NEMA3Rプッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 10のフィート |
住宅の深さ | 12.25 " |
ハウジングの長さ | 17 " |
ハウジングの幅 | 8 |
リフト速度 | 23 フィート毎分 |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 27.75 " |
モーターHP | 1.5 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | 熱過負荷保護 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 32.21 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。