TRACTEL TR-30S 電線ロープホイスト 容量660ポンド
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
アイテム価格 | 電線ロープホイスト |
アンプ | 20 |
ブレーキ | 電磁コーン |
Classification | H3 |
管理 | NEMA3Rプッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 10のフィート |
住宅の深さ | 12.5 " |
ハウジングの長さ | 17 " |
ハウジングの幅 | 8 |
リフト速度 | 43 フィート毎分 |
負荷容量 | 660ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 27.75 " |
モーターHP | 1.5 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | 熱過負荷保護 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 32.21 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。