定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TOWNSTEEL XME-9010-G-613 教室ロック ブロンズ ガラ レバー | AH4NMG 35DX96

TOWNSTEEL XME-9010-G-613 教室ロック ブロンズ ガラレバー

在庫あり
アイテム:AH4NMG モデル:XME-9010-G-613相互参照:35DX96

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥261,443 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電子教室ロック
アクセスタイプキーパッド
バックセット2.75 "
バッテリーの持続時間1〜2年。
扉の厚さ1.75 "
イベント監査証跡いいえ
終了オイルラビングブロンズ
火災評価3時間
演算プログラム可能な機能制御
グレード1
ハンドフィールドリバーシブル
ハンドルタイプリジッドレバーガラ
深さの内側2.75 "
内側の高さ10 15 / 32 "
内幅3 21 / 64 "
IP評価未評価
ラッチフロントサイズ1-1 / 4 "8"
ラッチの長さ3 / 4 "
材料ステンレス鋼
最大ユーザーコード250
取り付けスタイルほぞ穴
動作温度 範囲-31度から151度F
外側の深さ2-11 / 16」
外の高さ10 15 / 32 "
外側の幅3 27 / 64 "
電源(4)単三電池
時限入国手当8秒。
耐候性はい

発送情報:

船の重量(kg) 3.6
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)12.7
原産国TW

商品の詳細:

  • キーオーバーライドオプション:Schlage "C" 6ピンキー溝(付属)
  • キーパッドの材質:亜鉛
  • 最大近接範囲:3/4 "
  • 電気/機械:電気

製品バリエーション

プロダクトモデル終了火災評価ハンドルタイプ価格
TOWNSTEEL XME-9010-S-626 教室ロック サテン クローム センチネル レバー | AH4NMB 35DX91 XME-9010-S-626サテンクローム3時間リジッドレバーセンチネル¥261,443
TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 教室ロック サテン クローム クエスト レバー | AH4NMC 35DX92 XME-9010-Q-626サテンクローム3時間リジッドレバークエスト¥253,914
TOWNSTEEL XME-9010-G-626 教室ロック サテン クローム ガラ レバー | AH4NMD 35DX93 XME-9010-G-626サテンクローム3時間リジッドレバーガラ¥261,443
TOWNSTEEL XME-9010-S-613 教室ロック ブロンズ センチネル レバー | AH4NME 35DX94 XME-9010-S-613オイルラビングブロンズ3の時間リジッドレバーセンチネル¥261,443
TOWNSTEEL XME-9010-Q-613 教室ロック ブロンズ クエスト レバー | AH4NMF 35DX95 XME-9010-Q-613オイルラビングブロンズ3の時間リジッドレバークエスト¥261,443
TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-626 教室ロック サテン クローム センチネル レバー | AH4NMP 35DY04 XME-9010-IC-S-626サテンクローム3の時間リジッドレバーセンチネル¥261,443
TOWNSTEEL XME-9010-IC-Q-626 教室ロック サテン クローム クエスト レバー | AH4NMQ 35DY05 XME-9010-IC-Q-626サテンクローム3の時間リジッドレバークエスト¥261,443

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TOWNSTEEL XME-9010-G-613 教室ロック ブロンズ ガラレバー
¥261,443 /単価