入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 反結紮彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
ケースサイズ | 4-7 / 16 "x 6-1 / 16" x 1 " |
終了 | サテンステンレス |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 1 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | シュラージ「C」 |
場所の種類 | 施設、ヘルスケア、学校 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 1 1 / 4「X 4 7 / 8」 |
ストライクタイプ | ASA |
形式 | クラッチレバー |
トリムスタイル | ローズ |
電圧 | なし |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ストライクタイプ | 終了 | 演算 | 形式 | アイテム価格 | キー素材 | キー溝タイプ | 場所の種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRX-SL-19-32D | ASA | サテンステンレス | 個人情報保護 | クラッチレバー | 反結紮彫り込み錠 | ニッケルシルバー | シュラージ「C」 | 施設、ヘルスケア、学校 | ¥186,685 | ||
MRX-SL-04-32D | ASA | サテンステンレス | エントランス/オフィス | クラッチレバー | 反結紮彫り込み錠 | ニッケルシルバー | シュラージ「C」 | 商用ダイビング機材 | ¥194,777 | ||
MRX-SL-05-32D | ASA | サテンステンレス | 教室 | クラッチレバー | 反結紮彫り込み錠 | ニッケルシルバー | シュラージ「C」 | 学校 | ¥207,085 | ||
MRX-SL-07-32D | ASA | サテンステンレス | 物置 | クラッチレバー | 反結紮彫り込み錠 | ニッケルシルバー | シュラージ「C」 | 施設、ヘルスケア、学校 | ¥196,728 | ||
MRX-SL-02-630 | ASA | サテンステンレス鋼 | - | MRXLローズ | 合字耐性ロック | 真鍮 | シュラージSC4 | - | ¥186,685 | ||
MRX-SL-20-630 | ASA | サテンステンレス鋼 | - | MRXLローズ | 合字耐性ロック | 真鍮 | シュラージSC4 | - | ¥200,073 | ||
MRX-SL-22-630 | ASA | サテンステンレス鋼 | - | MRXLローズ | 合字耐性ロック | 真鍮 | シュラージSC4 | - | ¥186,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。