APPROVED VENDOR 4NTK7 チューブ 内径 0.085 インチ、外径 0.125 インチ、6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.125 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 4904 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 8 " |
外径許容範囲 | +/-。125 " |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.02 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 7304490060 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。