入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアレバーロックセット |
ADA準拠 | 有り |
バックセット | 2.75 " |
コアタイプ | 含まれておりません |
終了 | サテンステンレス鋼 |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | アーチレバー |
キー素材 | 適用されない |
キーの種類 | キーなし |
キー溝タイプ | なし |
場所の種類 | 行動衛生、拘置所 |
ロックセット機能 | ダミー |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 0 |
ピン数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 湾曲しました |
電圧 | なし |
船の重量(kg) | 3.6 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MRX-A-41-630 | ドアレバーロックセット | ¥81,336 | ||
MRX-A-07-630-RH | ドアレバーロックセット | ¥248,797 | ||
MRX-A-20-630-RH | ドアレバーロックセット | ¥254,147 | ||
CRX-A-86-630-RH | ドアレバーロックセット | ¥200,621 | ||
MRX-A-26-630-LH | ドアレバーロックセット | ¥267,794 | ||
MRX-A-26-630-RH | ドアレバーロックセット | ¥267,794 | ||
MRX-A-04-630-RH | ドアレバーロックセット | ¥248,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。