アイテム価格 | モップキット |
色 | 青 |
接続タイプ | クイックコネクト |
フレームの深さ | 3.75 " |
フレーム幅 | 18 " |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ヘッド素材 | マイクロファイバー |
洗濯可能 | 有り |
モップスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
パッドサイズ | 3-3 / 4 "18" |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。