ANSELL 11-427 Hyflex 耐摩耗性中耐久安全手袋
11-427 Hyflex 耐摩耗性中耐久安全手袋
Ansell Hyflex 11-427 耐摩耗性中耐久安全手袋は、摩耗や機械的危険からの保護が必要な作業に最適です。 これらは、金属加工、自動車組立、建設、および一般的な製造作業で使用されます。
特徴
- これらの手袋は水性ポリウレタンコーティングを採用しており、耐久性を確保しながら環境に配慮した実践に沿って環境への影響を軽減します。
- DMF (ジメチルホルムアミド) とシリコンを含まないという利点があり、健康リスクを軽減します。
- これらの手袋は、最大 100 ℃ の接触耐熱性を備え、さらにインターセプト カット技術を特徴としており、鋭利な物体を扱う作業におけるユーザーの安全を確保しながら、耐切創性を強化しています。