TOUGH GUY 5DMT6 ユーティリティ コンテナ 32 ガロン Lldpe ブルー
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
アイテム価格 | ユーティリティコンテナ |
下径 | 18-3 / 4」 |
容量 | 32ガロン。 |
色 | 青 |
直径 | 22 " |
終了 | サテン |
高さ | 27.375 " |
材料 | LLDPE |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ラウンド |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
トップ径 | 22 " |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 3.9 |
船高(cm) | 70.36 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 直径 | 終了 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFG9 | 45ガロン。 | グレー | 25.125 " | - | 32.25 " | 熱可塑性プラスチック | - | ¥113,311 | ||
1NFH1 | 35ガロン。 | グレー | 25 " | - | 29 " | 熱可塑性プラスチック | - | ¥100,807 | ||
2PYW6 | 31ガロン。 | シルバー | 20.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 27 " | 亜鉛めっき鋼 | 20 1 / 5 " | ¥11,581 | ||
2PYX5 | 20ガロン。 | シルバー | 17.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 23.25 " | 亜鉛めっき鋼 | 17 13 / 32 " | ¥9,356 | ||
4WNY9 | 25ガロン。 | グレー | 22 " | - | 22.25 " | 熱可塑性プラスチック | 16.25 " | ¥94,660 | ||
4WNZ1 | 30ガロン。 | グレー | 22 " | - | 24.75 " | 熱可塑性プラスチック | 20.5 " | ¥96,900 | ||
4WNZ2 | 55ガロン。 | グレー | 25.25 " | - | 36.75 " | 熱可塑性プラスチック | 17.5 " | ¥121,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。