入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティコンテナ |
容量 | 31ガロン。 |
色 | シルバー |
直径 | 20.5 " |
終了 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 27 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ラウンド |
第3章:濃度 | ミディアムデューティ |
トップ径 | 20-1 / 2」 |
幅(Width) | 20 1 / 5 " |
船の重量(kg) | 3.84 |
船高(cm) | 68.83 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 直径 | 終了 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFG9 | 45ガロン。 | グレー | 25.125 " | - | 32.25 " | 熱可塑性プラスチック | - | ¥113,311 | ||
1NFH1 | 35ガロン。 | グレー | 25 " | - | 29 " | 熱可塑性プラスチック | - | ¥100,807 | ||
2PYX5 | 20ガロン。 | シルバー | 17.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 23.25 " | 亜鉛めっき鋼 | 17 13 / 32 " | ¥9,356 | ||
4WNY9 | 25ガロン。 | グレー | 22 " | - | 22.25 " | 熱可塑性プラスチック | 16.25 " | ¥94,660 | ||
4WNZ1 | 30ガロン。 | グレー | 22 " | - | 24.75 " | 熱可塑性プラスチック | 20.5 " | ¥96,900 | ||
4WNZ2 | 55ガロン。 | グレー | 25.25 " | - | 36.75 " | 熱可塑性プラスチック | 17.5 " | ¥121,125 | ||
5DMT2 | 32ガロン。 | グレー | 22 " | サテン | 27.375 " | LLDPE | 22 " | ¥14,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。