TOUGH GUY 5CJJ4 モップ バケツ 35 クォート ブラウン ポリプロピレン
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
アイテム価格 | モップバケツ |
容量 | 35qt。 |
キャスタータイプ | 3" |
色 | ブラウン |
カラーコーディングシステム | いいえ |
高さ | 13 15 / 32 " |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | 有り |
形状 | 長方形の |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 44.2 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。