TOUGH GUY 2PYH6 モップ バケツ 35 クォート イエロー ポリプロピレン
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
アイテム価格 | モップバケツ |
容量 | 35qt。 |
キャスタータイプ | 3" |
色 | イエロー |
カラーコーディングシステム | いいえ |
高さ | 13 15 / 32 " |
長さ | 20 5 / 16 " |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | 有り |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 15.625 " |
船の重量(kg) | 4.12 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。