入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトルと缶のリサイクルトップ |
色 | 青 |
コンテナサイズに適合 | 25ガロン。 または32ガロン。 |
高さ | 4.75 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 17 " |
マーキング | ボトル、缶 |
材料 | LLDPE |
全体の深さ | 16.5 " |
形状 | 正方形である |
シンボル | ボトルや缶をリサイクルする |
トップデザイン | 漏斗 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。