入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトルと缶のリサイクルトップ |
色 | ブラウン |
コンテナサイズに適合 | 15ガロン。 または23ガロン。 |
高さ | 3" |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 20.375 " |
マーキング | リサイクルシンボル |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 3" |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | ドロップトップ |
幅(Width) | 11.375 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。