入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティタブ |
バケット/ペール径 | 24 " |
容量 | 7.5ガロン。 |
色 | シルバー |
カラーコーディングシステム | いいえ |
高さ | 7.5 " |
長さ | 24 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
形状 | オーバル |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 10.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | バケット/ペール径 | 容量 | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ANR9 | 17.5 " | 17.5 " | 9.3ガロン。 | - | 11.5 " | 17.5 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥6,551 | ||
3ANT1 | 20.5 " | 20-13 / 64」 | 11ガロン。 | - | 11 " | 20.5 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥7,482 | ||
3ANT2 | 22 " | 22 " | 15ガロン。 | - | 11 " | 22 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥8,211 | ||
3ANT3 | 24 " | 24 " | 17ガロン。 | - | 11.5 " | 24 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥10,246 | ||
3ANT4 | 13 " | 22 " | 5.5ガロン。 | - | 7.25 " | 22 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥7,951 | ||
3ANT5 | 11 " | 19 " | 4ガロン。 | - | 6" | 22 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥6,105 | ||
3ANT6 | 11 " | 15.5 " | 2ガロン。 | - | 6" | 19 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥4,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。