TOUGH GUY 3ANT1 ユーティリティ浴槽 11 ガロン亜鉛メッキ鋼板
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティタブ |
バケット/ペール径 | 20-13 / 64」 |
容量 | 11ガロン。 |
色 | シルバー |
カラーコーディングシステム | いいえ |
高さ | 11 " |
長さ | 20.5 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼板 |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 1.92 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 51.31 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | バケット/ペール径 | 容量 | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ANR9 | 17.5 " | 17.5 " | 9.3ガロン。 | - | 11.5 " | 17.5 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥6,551 | ||
3ANT2 | 22 " | 22 " | 15ガロン。 | - | 11 " | 22 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥8,211 | ||
3ANT3 | 24 " | 24 " | 17ガロン。 | - | 11.5 " | 24 " | 亜鉛メッキ鋼板 | ラウンド | ¥10,246 | ||
3ANT4 | 13 " | 22 " | 5.5ガロン。 | - | 7.25 " | 22 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥7,951 | ||
3ANT5 | 11 " | 19 " | 4ガロン。 | - | 6" | 22 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥6,105 | ||
3ANT6 | 11 " | 15.5 " | 2ガロン。 | - | 6" | 19 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥4,766 | ||
3ANT7 | 16.5 " | 31.75 " | 16ガロン。 | - | 10 " | 31.75 " | 亜鉛めっき鋼 | オーバル | ¥15,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。