TOUGH GUY 22N288 リサイクルコンテナ 17 ガロン エメラルド
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
アイテム価格 | リサイクルコンテナ |
容量 | 17ガロン。 |
色 | 濃い緑 |
高さ | 35.5 " |
長さ | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
開口部の数 | 1 |
リサイクル材 | 紙素材 |
形状 | 長方形の |
シンボル | 紙素材 |
トップ | Open |
トップデザイン | Open |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | 色 | シンボル | トップ | トップデザイン | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P560 | ラウンド | 34ガロン。 | 青 | リサイクル | ドーム | ドーム | - | 18 " | ¥212,767 | ||
13P561 | ラウンド | 40ガロン。 | 青 | リサイクル | ドーム | ドーム | - | 24 " | ¥313,212 | ||
22N284 | 長方形の | 17ガロン。 | 濃い緑 | 缶とボトル | Open | Open | 18.5 " | - | ¥102,363 | ||
22N285 | 長方形の | 17ガロン。 | レッド | 缶とボトル | Open | Open | 18.5 " | - | ¥105,017 | ||
22N286 | 長方形の | 17ガロン。 | 藤紫色 | 缶とボトル | Open | Open | 18.5 " | - | ¥106,513 | ||
22N287 | 長方形の | 17ガロン。 | ブラック | 紙素材 | Open | Open | 18.5 " | - | ¥102,363 | ||
22N290 | 長方形の | 17ガロン。 | 藤紫色 | 紙素材 | Open | Open | 18.5 " | - | ¥101,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。