TOUGH GUY 13P561 リサイクルコンテナ 40ガロン ブルー
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
アイテム価格 | リサイクルコンテナ |
容量 | 40ガロン。 |
色 | 青 |
直径 | 24 " |
高さ | 39 " |
材料 | 鋼 |
開口部の数 | 4 |
リサイクル材 | 缶/ボトル |
形状 | ラウンド |
シンボル | リサイクル |
トップ | ドーム |
トップデザイン | ドーム |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | 色 | シンボル | トップ | トップデザイン | 幅(Width) | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P560 | ラウンド | 34ガロン。 | 青 | リサイクル | ドーム | ドーム | - | 18 " | ¥233,044 | ||
22N284 | 長方形の | 17ガロン。 | 濃い緑 | 缶とボトル | Open | Open | 18.5 " | - | ¥112,119 | ||
22N285 | 長方形の | 17ガロン。 | レッド | 缶とボトル | Open | Open | 18.5 " | - | ¥111,097 | ||
22N286 | 長方形の | 17ガロン。 | 藤紫色 | 缶とボトル | Open | Open | 18.5 " | - | ¥116,664 | ||
22N287 | 長方形の | 17ガロン。 | ブラック | 紙素材 | Open | Open | 18.5 " | - | ¥115,442 | ||
22N288 | 長方形の | 17ガロン。 | 濃い緑 | 紙素材 | Open | Open | 18.5 " | - | ¥115,442 | ||
22N290 | 長方形の | 17ガロン。 | 藤紫色 | 紙素材 | Open | Open | 18.5 " | - | ¥115,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。