入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床ブラシ |
耐酸性 | 有り |
ブロック素材 | ハードウッド |
ブロックサイズ | 12 " |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | タンピコ |
ほうきアプリケーション | セミスムース |
ほうき接続タイプ | ねじ付き |
ほうきの種類 | ミディアムスイープ |
カラーコーディングシステム | いいえ |
トリムの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9603908030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 耐酸性 | ブロック素材 | ブロックサイズ | 剛毛の色 | ブリストル素材 | アイテム価格 | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L008 | - | 鋼 | 17 " | 青 | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥7,392 | ||
12L009 | - | 鋼 | 24 " | 青 | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥8,338 | ||
12L010 | - | 鋼 | 30 " | 青 | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥15,406 | ||
12L011 | - | 鋼 | 30 " | ブラック | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥15,476 | ||
12L012 | - | 鋼 | 30 " | ブラウン | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥15,406 | ||
1A842 | - | ハードウッド | 18 " | - | ブラックタンピコ | 床ブラシ | 3" | ¥3,608 | ||
1DU84 | いいえ | ハードウッド | 14 " | ブラック | 合成 | 床ブラシ | 3" | ¥2,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。