TOUGH GUY 1DU84 フロアブラシ 14 インチ
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
アイテム価格 | 床ブラシ |
耐酸性 | いいえ |
ブロック素材 | ハードウッド |
ブロックサイズ | 14 " |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | 合成 |
ほうきアプリケーション | セミスムース |
ほうき接続タイプ | ねじ付き |
カラーコーディングシステム | いいえ |
トリムの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 9603908030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 耐酸性 | ブロック素材 | ブロックサイズ | 剛毛の色 | ブリストル素材 | アイテム価格 | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L008 | - | 鋼 | 17 " | 青 | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥7,392 | ||
12L009 | - | 鋼 | 24 " | 青 | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥8,338 | ||
12L010 | - | 鋼 | 30 " | 青 | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥15,406 | ||
12L011 | - | 鋼 | 30 " | ブラック | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥15,476 | ||
12L012 | - | 鋼 | 30 " | ブラウン | ポリ | プッシュほうき | 3.25 " | ¥15,406 | ||
1A842 | - | ハードウッド | 18 " | - | ブラックタンピコ | 床ブラシ | 3" | ¥3,608 | ||
1DU75 | 有り | ハードウッド | 12 " | ブラック | タンピコ | 床ブラシ | 3" | ¥3,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。