TORNADO 98147 アップライト掃除機 120 cfm HEPA
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
アイテム価格 | 直立した掃除機 |
エアーフロー | CFM 120 |
アンプ | 10 |
バッグタイプ | 袋詰め |
クリーニングパス | 14 " |
乾燥容量 | 3/4ガロン。 |
フィルタの種類 | HEPA |
家具ガード | 有り |
Handle | 人間工学的 |
高さ | 44 " |
フードの高さ | 6" |
長さ | 12.5 " |
光 | いいえ |
正味重量 | 20.6ポンド |
プラグ | 3ワイヤー |
電源コードの長さ | 50ft。 |
騒音レベル | 70 dBA |
電圧 | 120 |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 41.15 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | バッグタイプ | フィルタの種類 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97130 | 13.75 " | CFM 160 | 布/マイクロファイバー/紙 | 3段階のHEPAろ過 | 49 " | 軽量直立掃除機 | 10 " | 8ポンド | ¥77,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。