入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | イエロー/ブラウン |
直径 | 5 / 8 " |
直径公差 | + 0.040 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PAI |
マックス。 温度 | 500 F |
最小温度評価 | -321 度 F |
抗張力 | 20,000のプサイ |
タイプ | 4203電気グレード押し出し |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRZ1 | ブラック | 1 / 4 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥10,125 | |
1NRZ2 | ブラック | 3 / 8 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥18,536 | |
1NRZ3 | ブラック | 1 / 2 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥19,760 | |
1NRZ4 | ブラック | 5 / 8 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥31,416 | |
1NRZ5 | ブラック | 3 / 4 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥54,850 | |
1NRZ6 | ブラック | 1" | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥76,070 | |
1NRZ7 | ブラック | 1.25 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥124,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。