入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ブラック |
直径 | 3 / 4 " |
直径公差 | + 0.040 / -0.000 " |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | PAI |
マックス。 温度 | 500 F |
最小温度評価 | -321 度 F |
抗張力 | 20,000のプサイ |
タイプ | 4301ベアリンググレード押し出し |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 直径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRZ1 | ブラック | 1 / 4 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥8,279 | |
1NRZ2 | ブラック | 3 / 8 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥15,244 | |
1NRZ3 | ブラック | 1 / 2 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥16,785 | |
1NRZ4 | ブラック | 5 / 8 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥26,685 | |
1NRZ6 | ブラック | 1" | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥64,614 | |
1NRZ7 | ブラック | 1.25 " | 1のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥105,338 | |
1NTA2 | ブラック | 1 / 4 " | 3のフィート | 4301ベアリンググレード押し出し | ¥18,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。