アイテム価格 | パーセンテージサイクルタイマー |
アンプ | NO:20A、NC:10A |
お問合せフォーム | SPDT |
接触タイプ | SPDT |
深さ | 4" |
エンクロージャ材質 | 非金属 |
エンクロージャタイプ | NEMA4X屋内 |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
入力電圧 | 120/240 |
長さ | 4.5 " |
最大時間設定 | 24時間 |
最小時間設定 | 15秒。 |
取り付け | 表面実装 |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 1 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。