TMI 999-00540 Rip-A-Strip 交換用スムース 8 インチ クリア
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
アイテム価格 | 交換用ストリップ |
申し込み方法 | スタンダード |
取付穴径 | 3 / 8 " |
ストリップ数 | 7 |
ロールの長さ | 75ft。 |
ストリップカラー | クリア |
ストリップの長さ | 10フィート3 " |
ストリップ素材 | PVC |
ストリップの厚さ | 0.08 " |
ストリップタイプ | スムーズ |
ストリップ幅 | 8" |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
船の重量(kg) | 10.93 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 41.15 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。