TMI 999-00535 工業用ストリップドア リブ付き 高さ 12 フィート x 幅 9 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップドア |
%オーバーラップ | 67 |
申し込み方法 | スタンダード |
取り付け金具の材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ストリップ数 | 13 |
開口部の高さ | 12ft。 |
開口部の幅 | 9ft。 |
ストリップカラー | クリア |
ストリップの長さ | 12フィート3 " |
ストリップ素材 | PVC |
ストリップの厚さ | 0.12 " |
ストリップタイプ | リブ付き |
ストリップ幅 | 12 " |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
船の重量(kg) | 64.8 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | %オーバーラップ | アイテム価格 | ストリップ数 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 9 | 7ft。 | 3ft。 | 0.06 " | 6" | ¥41,299 | |
999-00213 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 12 | 7ft。 | 4ft。 | 0.06 " | 6" | ¥51,225 | |
999-00214 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 15 | 7ft。 | 5ft。 | 0.06 " | 6" | ¥60,653 | |
999-00215 | 0〜150度F | 67 | 工業用PVCストリップドア | 18 | 7ft。 | 6ft。 | 0.06 " | 6" | ¥70,739 | |
999-00216 | 0〜150度F | 50 | 工業用PVCストリップドア | 12 | 14ft。 | 12ft。 | 0.16 " | 16 " | ¥377,421 | 見積依頼
|
999-00217 | 0〜150度F | 50 | 工業用PVCストリップドア | 14 | 14ft。 | 14ft。 | 0.16 " | 16 " | ¥433,283 | 見積依頼
|
999-00218 | 0〜150度F | 50 | 工業用PVCストリップドア | 14 | 16ft。 | 14ft。 | 0.16 " | 16 " | ¥507,977 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。