入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセンシングスイッチ |
直径 | 1.45 " |
ディファレンシャル(インチWC) | + / - 0.02 |
電気定格 | 24および277VAC、15アンペア |
高さ | 3 1 / 16 " |
取り付け場所 | ダイヤフラム垂直付き |
動作温度 範囲 | -40〜190 F |
圧力設定範囲 | .05インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 有刺鉄線 |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | ダクト圧力スイッチ |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PS1505 | 排気ガスの証明 | ¥24,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。