入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセンシングスイッチ |
電気定格 | 125 VA(AC 24 V)、300 VA(最大 277 VAC)、15 アンペア(AC 277 ボルトまで無誘導) |
演算 | ファンハウジングの圧力を監視するように設計 |
タイプ | 排気ガスの証明 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PS1503 | ダクト圧力スイッチ | ¥13,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。